EDWARDS SIGNALING Σταθερή αλογόνα σειράς 101


Φίλτρα
Υλικό φακού: Πολυανθρακικό
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΤύπος λάμπαςΈξοδος φωτόςΤάση
A
101SINHM-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Αλογόνο70 Lumen120 V στα 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHR-G1
-0.32A6"7.125 "Αλαγόνο-24 VDC
RFQ
A
101SINHC-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Αλογόνο52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHC-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Αλογόνο70 Lumen120 V στα 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHM-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Αλογόνο52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W Αλογόνο-120 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHA-G1
Κεχριμπάρι0.32A6"7.125 "Αλαγόνο-24 VDC
RFQ
A
101SINHA-N5
Κεχριμπάρι0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Αλογόνο70 Lumen120 V στα 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-N5
Μπλε0.11A6"7.125 "9 W Αλογόνο-120 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-G1
Μπλε0.32A6"7.125 "Αλαγόνο-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-G1
Πράσινο0.32A6"7.125 "9 W Αλογόνο-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-N5
Πράσινο0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Αλογόνο70 Lumen120 V στα 50/60 Hz
RFQ

Σταθερή αλογόνα σειράς 101

Τα αλογόνα Edwards Signaling 101 Series είναι συσκευές σηματοδότησης ιδανικές για την παροχή οπτικών και ακουστικών ειδοποιήσεων σε εξωτερικούς χώρους. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, όπως επιλογές σταθερής ενεργοποίησης, αναβοσβήνει και πολλαπλών λειτουργιών (αναβοσβήνει ή σταθερά ενεργό) για να ταιριάζουν σε διάφορα σενάρια σηματοδότησης. Παρέχουν ηχητικό σήμα με στάθμη ήχου 95dB στο 1 μέτρο ή 85dB στα 10 πόδια για σαφείς ειδοποιήσεις που τραβούν την προσοχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;