TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Έντυπο C, Διακόπτης ορίου μινιατούρας


Φίλτρα
Τοποθεσία ενεργοποιητή: Η Κορυφαία , ενισχυτές: 3 , Υλικό σώματος: ψευδάργυρος , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC, Έντυπο Γ , Βάθος: 0.63 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Συνδετήρας 12 ακίδων M4 , Υψος: 1.97 " , Αξιολόγηση IP: 68 , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Αξιολόγηση τάσης: 240AC / 250DC , Είσοδος καλωδίωσης: Συνδετήρας M12, 4 ακίδες
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος κυλίνδρουΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΤαξίδιΥλικό βραχίοναΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XCMD2106M12
-5.19 "Μπαστούνι ταλάντωσηςΠτυχία 90ΑτσάλιΟποιαδήποτε κατεύθυνση0.9 ίντσες-lb.-€233.09
B
XCMD2110M12
-0.39 "Εμβολο0.2 "ΜέταλλοΚάθετος1.9 λίβρες-€171.43
C
XCMD2102M12
0.14 "0.8 "Εμβολο0.31 "ΜέταλλοΟριζόντιος1.6 λίβρες0.46 "€208.02
D
XCMD2124M12
0.47 "0.74 "Εμβολο1.18 "ΜέταλλοΟριζόντια, μονόδρομος0.6 λίβρες0.35 "€251.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;