Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DZG Μοντέλο: XCMD2102M12Cross Ref: 5WJH3
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
€192.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου μινιατούρας
Μήκος ενεργοποιητή0.8 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές3
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC, Έντυπο Γ
Βάθος0.63 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 12 ακίδων M4
Ύψος1.97 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΟριζόντιος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη1.6 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.46 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.14 "
Ταξίδι0.31 "
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.18 "
Είσοδος καλωδίωσηςΣυνδετήρας M12, 4 ακίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κυλίνδρουΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΤαξίδιΥλικό βραχίοναΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Τιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Μπαστούνι ταλάντωσηςΠτυχία 90ΑτσάλιΟποιαδήποτε κατεύθυνση0.9 ίντσες-lb.-€204.78
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Εμβολο0.2 "ΜέταλλοΚάθετος1.9 λίβρες-€174.09
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Εμβολο1.18 "ΜέταλλοΟριζόντια, μονόδρομος0.6 λίβρες0.35 "€289.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Limit Switch Top Actuator 1no/1nc
€192.86 /μονάδα