DAYTON 4YY23 Εξαερισμός 24 In | AE2QEJ

DAYTON 4ΕΕ23 Εξαερισμός εξάτμισης 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QEJ Μοντέλο: 4YY23

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,788.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης36.375 "
Πλάτος βάσης36.375 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Blade Dia.24 "
Εύρος CFMαπό 4412 έως 7766
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1 / 4 σε 3 / 4
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.34 "
συνολικό ύψος26 "
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 525 έως 925
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)3/4
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)130.05
Μήκος πλοίου (cm)110.24
Πλάτος πλοίου (cm)110.74
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.375 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB67 Roof Vent 48 Inch λιγότερο πακέτο Drive | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
RFQ
DAYTON 4YU90 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AE2PGT 4 YU90-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
DAYTON 7A407 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Εξαερισμός 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 Εξαερισμός 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
DAYTON 7A423 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ΕΕ23 Εξαερισμός εξάτμισης 24 In
€1,788.77 /μονάδα