DAYTON Ibc Mixer Bung 316 από ανοξείδωτο ατσάλι


Οι αναμικτήρες Dayton IBC είναι ιδανικοί για την ανάμειξη υλικών σε ενδιάμεσα δοχεία χύδην. Διαθέτουν πτερύγια έλικας που καταρρέουν για να επιτρέψουν την είσοδο μέσα από την τρύπα.

Φίλτρα
Μέγιστη. RPM: 450 , Κινητήρας: 115 έως 230V 1-φάση , Τύπος κινητήρα: TEFC Electric , Διάμετρος άξονα: 1" , Μήκος άξονα: 40 " , Υλικό άξονα: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Μπανγκ Μπαίνοντας
ΣτυλΜοντέλοHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
32V137
1/2€2,000.47
A
32V138
3/4€2,037.05

Ibc Mixer Bung 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι αναμικτήρες Dayton IBC είναι ιδανικοί για την ανάμειξη υλικών σε ενδιάμεσους χύδην περιέκτες και διαθέτουν πτερύγια προπέλας τα οποία συμπτύσσονται για να επιτρέψουν την είσοδο μέσα από την οπή του bung. Αυτές οι μονάδες μπορούν να μετακινηθούν άνετα από το ένα δοχείο στο άλλο και είναι ιδανικές για ανάμειξη / ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναμικτήρες IBC που διατίθενται σε επιλογές 1/2 και 3/4 HP.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αναμικτήρες Dayton IBC μπορούν να μετακινηθούν άνετα από το ένα δοχείο στο άλλο και είναι ιδανικά για ανάμειξη / ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους.
  • Διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό ηλεκτρικό κινητήρα που ψύχεται με ανεμιστήρα και η προπέλα έχει διάμετρο ανοίγματος 9 ιντσών όταν το μίξερ είναι σε λειτουργία.
  • Είναι ιδανικά για ανάμειξη / ανάμειξη ρευστών χαμηλού ιξώδους και εναιώρηση / υγροποίηση χαμηλών συγκεντρώσεων στερεών σε υγρά που μοιάζουν με νερό, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ελαίων και σιροπιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα ανάμειξης αυτών των αναμικτηρίων Dayton IBC;

Αυτοί οι αναμικτήρες Dayton IBC έχουν ταχύτητα ανάμιξης 450 σ.α.λ.

Ποιο είναι το μήκος άξονα αυτών των αναμικτηρίων Dayton IBC;

Αυτοί οι αναμικτήρες Dayton IBC διαθέτουν μήκος άξονα 40 ιντσών.

Ποια είναι η τάση λειτουργίας των μείκτη Dayton IBC;

Οι αναμικτήρες Dayton IBC παρέχουν τάση λειτουργίας 115/230V AC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;