ACME ELECTRIC Μονοφασικοί μετασχηματιστές διανομής ξηρού τύπου, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V Πρωτεύων


Φίλτρα
Κατασκευή: Ενθυλακωμένος , Υλικό περιβλήματος: Ατσάλι , Βαθμολογία περιβλήματος: NEMA 3R , Τύπος περιβλήματος: Μέσα έξω , Hz: 50/60 , Τάση εισόδου: 190 έως 240/380 έως 480 VAC , Μέγιστη. Θερμ.: 115 βαθμοί Γ , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τύπος τοποθέτησης: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: Nema 3R , Τάση εξόδου: 120 / 240 VAC , Πρωτεύουσα τάση: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , Δευτερεύουσα τάση: 120 / 240V , Θωρακισμένο / Αθωρακισμένο: Θωρακισμένο , Θερμ. Αύξηση: 115 βαθμοί Γ , Υλικό περιέλιξης: Χαλκός
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TF279261S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,636.99
B
TF279265S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,453.39
B
TF279266S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,306.96
C
TF279262S
-11.5 "7.13 "-10.31 "€1,969.00
B
TF279267S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€8,152.40
C
TF279264S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,012.09
D
TF279260S
5.13 "10.5 "-1kVA5.5 "€1,125.14
D
TF279263S
7.1 "14.38 "-5kVA10.31 "€2,824.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;