ACME ELECTRIC TF279260S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA | AE2EGE 4WUC6

ACME ELECTRIC TF279260S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EGE Μοντέλο: TF279260SCross Ref: 4WUC6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,125.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος5.13 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος10.5 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου190 έως 240/380 έως 480 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA1kVA
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3545
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8504316000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480V Πρωτεύουσα τάση, 120/240V Δευτερεύουσα τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC TF279263S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5kVA10.31 "€2,824.40
ACME ELECTRIC TF279261S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "€1,636.99
ACME ELECTRIC TF279262S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "€1,969.00
ACME ELECTRIC TF279265S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,453.39
ACME ELECTRIC TF279267S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "€8,152.40
ACME ELECTRIC TF279266S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,306.96
ACME ELECTRIC TF279264S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,012.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC TF279260S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA
€1,125.14 /μονάδα