DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CAA Μοντέλο: 32V137

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,000.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίξερ IBC
HP1/2
Μέγιστη. RPM450
Μηχανοκίνητα115 έως 230V 1-φάση
Τύπος κινητήραTEFC Electric
Βάσεις στήριξηςΝήμα στο Bung
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα40 "
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΜπανγκ Μπαίνοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.0375
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Ο αναμικτήρας Dayton 32V137 IBC είναι ιδανικός για ανάμειξη / ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους και διάλυση, εναιώρηση χαμηλών συγκεντρώσεων στερεών σε ρευστό / νερό / έλαια / σιρόπια. Dayton Μίκτες IBC είναι κατάλληλα για ανάμειξη σε διάφορα δοχεία ταυτόχρονα (στροφή με τη σειρά).

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει έναν πλήρως κλειστό κινητήρα τύπου ψύξης με ανεμιστήρα για την αποφυγή υπερθέρμανσης ακόμη και σε παρατεταμένη χρήση.
  • Διαθέτει άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για υψηλή αντοχή και δομική αντοχή.
  • Διαθέτει σχεδιασμό με καλώδιο για πρόσβαση σε πολλά δοχεία και ανάμειξη διαλυμάτων στην περιοχή.
  • Διαθέτει πτυσσόμενο έλικα για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του αναμικτήρα Dayton 32V137 IBC;

Α. Έχει βαθμολογηθεί για να λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 30 έως 100 βαθμούς F.

Ερ. Αυτός ο αναμικτήρας Dayton 32V137 IBC χρειάζεται λίπανση;

Α. Ναι, το κιβώτιο ταχυτήτων αυτού του μίκτη Dayton IBC θα πρέπει να λιπαίνεται περιστασιακά για ομαλή λειτουργία.

Ε. Ποιο είναι το μήκος άξονα αυτού του αναμικτήρα Dayton 32V137 IBC;

Α. Το μήκος του άξονα αυτού του μίξερ είναι 40 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤιμή
DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC6CAB 32V1383/4€2,037.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,000.47 /μονάδα