DESTACO Πιεστικοί σφιγκτήρες σειράς 8100/8300


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 έως +195 Deg F
ΣτυλΜοντέλοΚατεύθυνση SwingΚτύπημαΚατακόρυφο κτύπημα σφιγκτήραΔιάμετρος κυλίνδρουΤοποθετήστεΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8116
Αριστερό χέρι0.85 "0.38 "0.75 "Πλευρική ή κορυφαία βάση10-32€589.05
B
8316
Αριστερό χέρι1.25 "0.5 "1.5 "Πλευρική ή κορυφαία βάση3 / 8-16€712.32
A
8115
Δεξί χέρι0.85 "0.38 "0.75 "Πλευρική ή κορυφαία βάση10-32€562.13
B
8315
Δεξί χέρι1.25 "0.5 "1.5 "Πλευρική ή κορυφαία βάση3 / 8-16€796.46

Πιεστικοί σφιγκτήρες σειράς 8100/8300

Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 8100 & 8300 χρησιμοποιούν έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σύσφιξης για γρήγορη κίνηση περιστροφής και σφιγκτήρα για βελτίωση της παραγωγικότητας. Προορίζονται για γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά προϊόντα. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν επαναληψιμότητα της γωνίας κλειδώματος με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύσφιξη σε εξαιρετικά μικρή περιοχή. Διαθέτουν σώμα αλουμινίου σε στυλ μπλοκ που μπορεί να τοποθετηθεί από τα πλάγια ή από πάνω. Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες διαθέτουν μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης και παρέχονται με βραχίονα σύσφιξης και άξονα που προσφέρουν μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 89 lb (40.37 kg). Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες μπορούν να λειτουργήσουν υπό πίεση έως και 130 psi και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Είναι εξοπλισμένα με ένα χειροκίνητο ρυθμιζόμενο πείρο με σπείρωμα στο άκρο ενός περιστρεφόμενου βραχίονα που λειτουργεί με αέρα που σφίγγει το τεμάχιο εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτοί οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco είναι μη κλειδωμένοι σφιγκτήρες που παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Η ελαφριά και στιβαρή κατασκευή επιτρέπει αρκετά εκατομμύρια κύκλους λειτουργίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρονται σε αριστερές και δεξιές παραλλαγές αιώρησης Raptor Supplies.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες αιώρησης χωρίς τον βραχίονα σύσφιξης, απλώς προσθέστε -LA στο τέλος του MPN. (Για παράδειγμα, 8115-LA ή 8315-LA).

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες τύπου μπλοκ Destaco 8100 & 8300 Series είναι χρήσιμοι για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως συγκόλληση, ελαφριά μηχανική κατεργασία και συναρμολόγηση. Είναι ιδανικά για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 8100 & 8300 έχουν ελαφριά και στιβαρή κατασκευή που προσφέρει εξαιρετική δομική ακαμψία ενώ αντέχει πίεση έως και 130 psi.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σώμα τύπου μπλοκ που επιτρέπει στις μονάδες να τοποθετούνται είτε από τα πλάγια είτε από την κορυφή.
  • Διατίθενται με βραχίονα σύσφιξης και άτρακτο για χρήση σε εργασίες συγκόλλησης, ελαφριάς κατεργασίας και συναρμολόγησης.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 8100 & 8300 είναι αισθητήρες έτοιμοι για χρήση με αισθητήρες στρογγυλού στυλ.
  • Διατίθενται σε παραλλαγές αριστερών και δεξιών ταλάντευσης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 801560: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ Destaco (801560) έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
  • Destaco 801528 & 801529: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco χρησιμοποιούνται με τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 8100 της μάρκας (8115 & 8116, αντίστοιχα). Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και διαθέτουν κωνική σύνδεση κλειδώματος για τοποθέτηση βραχιόνων έως και 360 μοίρες.
  • Destaco 801532: Αυτοί οι προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης Destaco ενισχύουν τις δυνατότητες των πνευματικών αιωρούμενων σφιγκτήρων της σειράς Destaco 8100 παρέχοντας ένα μέσο για την προσάρτηση προσαρμοσμένων βραχιόνων σφιγκτήρα. Κάθε μονάδα διαθέτει περιστρεφόμενο βραχίονα που μπορεί να προσφέρει ελεύθερη κίνηση έως και 360 μοίρες και έχει κατασκευή από αλουμίνιο για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.


  • Destaco 821512 & 821513: Αυτοί οι βραχίονες σύσφιξης Destaco χρησιμοποιούνται με τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 8300 της μάρκας (8315 & 8316, αντίστοιχα). Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και διαθέτουν κωνική σύνδεση κλειδώματος που διευκολύνει την τοποθέτηση του βραχίονα έως και 360 μοίρες.
  • Destaco 821556: Αυτοί οι προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης Destaco ενισχύουν τις δυνατότητες των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης της σειράς Destaco 8300 παρέχοντας ένα μέσο για την προσάρτηση προσαρμοσμένων βραχιόνων σφιγκτήρα. Κάθε μονάδα διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο και περιστρεφόμενο βραχίονα που μπορεί να προσφέρει ελεύθερη κίνηση έως και 360 μοίρες.
  • Destaco 821560: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ είναι ιδανικά για τους πνευματικούς σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς 8300 της μάρκας (8315 & 8316).

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης της σειράς Destaco 8100 & 8300 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Το σώμα στερέωσης σε στυλ μπλοκ των πνευματικών σφιγκτήρων αιώρησης της σειράς Destaco 8100 & 8300 επιτρέπει στη μονάδα να προσαρμόζεται στις προδιαγραφές μεμονωμένων εξαρτημάτων. Μπορούν να τοποθετηθούν από το επάνω ή το πλάι για πρόσθετη ευελιξία και απαιτούν πολύ λίγο χρόνο για την εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco είναι φορητοί πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής που είναι ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής.

Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της Destaco διαθέτουν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα που διευκολύνουν τις εφαρμογές προσωρινής στερέωσης, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Πώς λειτουργούν οι ταλαντευόμενοι σφιγκτήρες;

Οι πνευματικοί αιωρούμενοι σφιγκτήρες Destaco είναι συσκευές με γάντζους που τοποθετούνται είτε απευθείας σε μια θήκη είτε στο σώμα του εργαλείου, για τη χρήση του βραχίονα περιστροφής για την αύξηση των ταχυτήτων αποσύνδεσης και σύσφιξης.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;

Ενώ ασχολούμαστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Στην περίπτωση των πνευματικών στεγανοποιήσεων κυλίνδρων, η χρήση του γράσου Magnalube G θα ήταν ιδανική.

Ποια είναι η λειτουργία ενός πνευματικού κυλίνδρου;

Οι πνευματικοί κύλινδροι Destaco είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέριο για τη δημιουργία δύναμης σε παλινδρομική γραμμική κίνηση.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;