DAYTON 7A410 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFJ

DAYTON 7A410 Εξαερισμός 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AFJ Μοντέλο: 7A410

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,668.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης42 "
Πλάτος βάσης42 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7320
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6788
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6239
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5618
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4901
CFM @ 0.675 ίντσες. SP4373
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3581
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2851
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2068
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. BHP1.60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps20/10
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.47 1 / 2 "
συνολικό ύψος36 1 / 8 "
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 35 35
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM795
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1-1/4
Άξονας Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.8795
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.375 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB67 Roof Vent 48 Inch λιγότερο πακέτο Drive | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
RFQ
DAYTON 4YU90 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AE2PGT 4 YU90-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
DAYTON 4YY23 Εξαερισμός 24 In | AE2QEJ 4ΕΥ23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Εξαερισμός 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A411 Εξαερισμός 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
DAYTON 7A423 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A410 Εξαερισμός 30 In
€4,668.21 /μονάδα