DAYTON 4YU90 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AE2PGT

DAYTON 4YU90 Εξαερισμός 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PGT Μοντέλο: 4YU90

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,689.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης42 "
Πλάτος βάσης42 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFM5073 έως 8056 ​​@ 0.0 Sp
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/2 έως 2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.47-1 / 2 "
συνολικό ύψος36 1 / 8 "
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 35 35
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 551 έως 875
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1-1/4
Άξονας Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΠακέτο Axial Downblast Less Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)131.83
Μήκος πλοίου (cm)135.38
Πλάτος πλοίου (cm)132.59
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.375 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB67 Roof Vent 48 Inch λιγότερο πακέτο Drive | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
DAYTON 4YY23 Εξαερισμός 24 In | AE2QEJ 4ΕΥ23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Εξαερισμός 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 Εξαερισμός 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
DAYTON 7A423 Εξαερισμός καυσαερίων 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU90 Εξαερισμός 30 In
€3,689.15 /μονάδα