DAYTON 4YC47 Προμήθεια αεραγωγού 13 1/4 In | AE2LLY

DAYTON 4YC47 Εξαερισμός τροφοδοσίας 13 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2LLY Μοντέλο: 4YC47

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,929.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης32 1 / 2 "
Πλάτος βάσης32 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα ρουλεμάν με μανίκι
Εύρος CFMαπό 2150 έως 3950
Μήκος απαλλαγής (In.)13-3/4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)15.625
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)3
Ύψος φίλτρου (σε.)19
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)29
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)27
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)28
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)27
Ύψος στέγασης32 "
Μήκος στέγασης34 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης64 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/3 έως 1 1/2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή στέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 550 έως 890
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο λιγότερης κίνησης με φυγόκεντρο ιμάντα
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού13 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.3
Ύψος πλοίου (cm)100.08
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή
DAYTON 4YC82 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 415 έως 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 4YC83 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 έως 2Στέγηαπό 535 έως 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU56 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84
DAYTON 5AU57 Προμήθεια εξαερισμού 20 1/2 In | ΑΕ3ΒΕΚ 5AU5784 "46 "46 "από 5 έως 10Στέγηαπό 642 έως 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC47 Εξαερισμός τροφοδοσίας 13 1/4 In
€2,929.41 /μονάδα