DAYTON Ανεμιστήρες τροφοδοσίας, ιμάντα κίνησης


Φίλτρα
Ύψος βάσης: 1 1 / 2 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη οδήγησης , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Τύπος τροχού: Καμπύλο προς τα εμπρός
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4YC82
52 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 415 έως 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
A
4YC47
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 550 έως 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
A
4YC83
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 έως 2Στέγηαπό 535 έως 8201"1"€3,003.42
A
5AU56
75 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84
A
5AU57
84 "46 "46 "από 5 έως 10Στέγηαπό 642 έως 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Ανεμιστήρες τροφοδοσίας, ιμάντα κίνησης

Οι φυγοκεντρικοί αναπνευστήρες τροφοδοσίας Dayton παρέχουν απρόσκοπτο, φιλτραρισμένο αέρα μακιγιάζ σε εμπορικά και θεσμικά κτίρια. Αυτοί οι αναπνευστήρες που περιλαμβάνονται στη λίστα cUL και UL διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα βαρέως τύπου και μονωτήρες νεοπρενίου για μείωση των κραδασμών και του θορύβου. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες τροφοδοσίας, που διατίθενται σε μήκη βάσης 28-1/2, 32-1/2, 42 και 46 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;