DAYTON 5AU57 Προμήθεια εξαερισμού 20 1/2 In | ΑΕ3ΒΕΚ

DAYTON 5AU57 Εξαερισμός τροφοδοσίας 20 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BEK Μοντέλο: 5AU57

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,313.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Εύρος CFMαπό 10,400 έως 14,600
Μήκος απαλλαγής (In.)25-3/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)23
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)7
Ύψος φίλτρου (σε.)27
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)36
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)43
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)41
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)40
Ύψος στέγασης48 "
Μήκος στέγασης46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης84 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 5 έως 10
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 642 έως 804
Άξονας Dia. Sheave End1-7 / 16 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο λιγότερης κίνησης με φυγόκεντρο ιμάντα
Διάμετρος τροχού1-7 / 16 "
Διάμετρος τροχού20 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 268.65
Ύψος πλοίου (cm)150.62
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)134.62
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή
DAYTON 4YC47 Προμήθεια αεραγωγού 13 1/4 In | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 550 έως 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC82 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 415 έως 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 4YC83 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 έως 2Στέγηαπό 535 έως 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU56 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AU57 Εξαερισμός τροφοδοσίας 20 1/2 In
€7,313.25 /μονάδα