DAYTON 4YC82 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AE2LND

DAYTON 4YC82 Εξαερισμός τροφοδοσίας 11 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LND Μοντέλο: 4YC82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,323.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης28 1 / 2 "
Πλάτος βάσης28 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα ρουλεμάν με μανίκι
Εύρος CFMαπό 700 έως 2950
Μήκος απαλλαγής (In.)11-3/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.375
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)4
Ύψος φίλτρου (σε.)28
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)22
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)21
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)21
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)20
Ύψος στέγασης25 "
Μήκος στέγασης30 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης52 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/6 έως 1 1/2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή στέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 415 έως 1090
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο λιγότερης κίνησης με φυγόκεντρο ιμάντα
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2
Ύψος πλοίου (cm)83.31
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή
DAYTON 4YC47 Προμήθεια αεραγωγού 13 1/4 In | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 550 έως 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC83 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 έως 2Στέγηαπό 535 έως 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU56 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84
DAYTON 5AU57 Προμήθεια εξαερισμού 20 1/2 In | ΑΕ3ΒΕΚ 5AU5784 "46 "46 "από 5 έως 10Στέγηαπό 642 έως 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC82 Εξαερισμός τροφοδοσίας 11 1/8 In
€2,323.10 /μονάδα