DAYTON 4YC83 Προμήθεια εξαερισμού 15 1/2 In | AE2LNE

DAYTON 4YC83 Εξαερισμός τροφοδοσίας 15 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LNE Μοντέλο: 4YC83

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,003.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης32 1 / 2 "
Πλάτος βάσης32 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα ρουλεμάν με μανίκι
Εύρος CFMαπό 3050 έως 5050
Μήκος απαλλαγής (In.)16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.625
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)3
Ύψος φίλτρου (σε.)19
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)29
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)27
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)28
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)27
Ύψος στέγασης32 "
Μήκος στέγασης34 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης64 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP3/4 έως 2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 535 έως 820
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
ΧαρακτηριστικάΠακέτο λιγότερης κίνησης με φυγόκεντρο ιμάντα
Διάμετρος τροχού1"
Διάμετρος τροχού15 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4
Ύψος πλοίου (cm)100.08
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή
DAYTON 4YC47 Προμήθεια αεραγωγού 13 1/4 In | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 550 έως 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC82 Προμήθεια εξαερισμού 11 1/8 In | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 415 έως 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 5AU56 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84
DAYTON 5AU57 Προμήθεια εξαερισμού 20 1/2 In | ΑΕ3ΒΕΚ 5AU5784 "46 "46 "από 5 έως 10Στέγηαπό 642 έως 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC83 Εξαερισμός τροφοδοσίας 15 1/2 In
€3,003.42 /μονάδα