Σωλήνας εκκένωσης αντλίας τυμπάνου DAYTON 4VCR2 Μήκος 7 ιντσών | AD9VHY

DAYTON Σωλήνας εκκένωσης αντλίας τυμπάνου 4VCR2 Μήκος 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VHY Μοντέλο: 4VCR2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςRotary
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΜαντεμένια
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης7"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης55 / 64 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-3 / 64 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Για χρήση On15, 30, 55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςΧαρτί
GPM10
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Μέγεθος εισόδου3/4 "FNPT
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. Κεφάλι10 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες2000 SSU
Μέγιστη κεφαλή10 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο10 GPM @ 120 RPM
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Συνολικό μήκος10.875 "
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Υλικό σφραγίδαςγραφίτης
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης18-3/16" to 34-1/2"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκοπικός
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, χάλυβας, γραφίτης, πολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.964
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€67.12
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€94.29
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€439.66
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€66.14
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€175.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Σωλήνας εκκένωσης αντλίας τυμπάνου 4VCR2 Μήκος 7 ιντσών
€260.02 /μονάδα