Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY

DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 Ounce 5000 SSU

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NLY Μοντέλο: 2UY12

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Υλικό προσαρμογέαΝάιλον
Τύπος προσαρμογέαΣπείρωμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης24 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 4 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC, αλουμίνιο
Για χρήση OnΜπουκάλι 1 λίτρου
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.14 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Συνολικό μήκος12.5 "
Υλικό εμβόλουΝάιλον
Υλικό σώματος αντλίαςΝάιλον
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης7-3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣώμα αντλίας
Υγρό υλικόPE, Αλουμίνιο, Νάιλον, Χάλυβας, Καουτσούκ, PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41
DAYTON 38Y792 Μοχλός αντλίας τυμπάνου 304 Εισαγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 "και 1-1 / 2" MNPT30 και 55 gal. Τύμπανα και βαρέλια7 / 8 "16 πόδια.140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 Ounce 5000 SSU
€26.37 /μονάδα