Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV

DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XBV Μοντέλο: 38Y789
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
€5.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΣιφόνι
Προσαρμογέας Dia.1-1 / 2 "
Υλικό προσαρμογέαΠολυαιθυλένιο
Τύπος προσαρμογέα1-1 / 2 "Κουβαδάκι
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης21-11 / 16 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης7 / 8 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυαιθυλένιο
Για χρήση On5-γαλ. Κάδοι
GPM2
Υλικό σωλήναΚυματοειδές εύκαμπτο πολυαιθυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος εισόδου9 / 16 "
Μέγιστη. GPM για νερό2
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500 SSU
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιοΈως 2 GPM
Μέγεθος εξόδου1/2 "FNPT
Συνολικό μήκος21 "
Υλικό εμβόλουΠολυαιθυλένιο
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης15-1 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης5 / 8 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας πολυαιθυλενίου
Υγρό υλικόΠολυαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41
DAYTON 38Y792 Μοχλός αντλίας τυμπάνου 304 Εισαγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 "και 1-1 / 2" MNPT30 και 55 gal. Τύμπανα και βαρέλια7 / 8 "16 πόδια.140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM
€5.64 /μονάδα