Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ

DAYTON 2RUJ9 αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DTZ Μοντέλο: 2RUJ9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης6"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης37 / 64 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυπροπυλένιο
Για χρήση On15, 30 και 55 gal. Τύμπανα
Ύψος3"
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.122 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.122 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες8000 SSU
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο14 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Συνολικό μήκος44.125 "
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39-1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-21 / 64 "
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, χάλυβα, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41
DAYTON 38Y792 Μοχλός αντλίας τυμπάνου 304 Εισαγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 "και 1-1 / 2" MNPT30 και 55 gal. Τύμπανα και βαρέλια7 / 8 "16 πόδια.140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RUJ9 αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο πολυπροπυλένιο
€64.43 /μονάδα