Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11577 Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PCR 35V125

YG-1 TOOL COMPANY 11577 Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PCR Μοντέλο: 11577Cross Ref: 35V125

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος9 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής11 / 16 "
Αριθμός λίσταςE5025
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.9 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11559 Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PCL 35V120 115591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€48.56
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11563 Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€50.16
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11567 Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€52.79
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11571 Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€62.55
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11574 Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€60.99
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11580 Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€72.33
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11582 Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PCU 35V127 1158211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€77.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11577 Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L
€68.22 /μονάδα