LEESON Κινητήρες φρένων, Τριφασικοί, TENV/TEFC, Άκαμπτη Βάση


Οι κινητήρες φρένων Leeson είναι ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν στιγμιαία διακοπή του οδηγούμενου φορτίου. Αυτοί οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για μηχανές μεταφοράς, ηλεκτρικά φορτηγά, μηχανές συσκευασίας και εξοπλισμό ανύψωσης και χειρισμού. Το Leeson προσφέρει επίσης αδιάβροχο κινητήρες φρένων που είναι κατάλληλα για συνθήκες χαμηλού αερισμού που απαιτούν μέγιστη ροή αέρα στο εσωτερικό του κινητήρα....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
σχεδιασμού: B , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Θερμική προστασία κινητήρα: 9700K46 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος: TF
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMShaft Dia.ΤάσηHPHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,294.72
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€2,910.48
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€4,242.33

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα για προστασία από ζημιές σε πηνίο από περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας.
  • Έχουν ατσάλινη κατασκευή σε έλαση για υψηλή δομική ακεραιότητα.
  • Αυτοί οι κινητήρες φρένων προσφέρουν επίσης αναστρέψιμη περιστροφή για υψηλή προσβασιμότητα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τους κινητήρες φρένων Leeson;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν βίδες. Το φρένο του κινητήρα μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας ένα μετρικό κλειδί. Το κλειδί χρησιμοποιείται για να χαλαρώσει ή να στερεώσει τις κοίλες βίδες που ρυθμίζουν τα φρένα.

Πώς να εγκαταστήσετε τους κινητήρες φρένων Leeson;

Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν ένα συγκρότημα βάσης ποδιού που επιτρέπει στο χρήστη να στερεώσει / εγκαταστήσει τον κινητήρα σε μια συμπαγή επιφάνεια. Αυτοί οι κινητήρες έχουν έναν άξονα με κλειδί για σύνδεση με τη φίσα φορτίου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

Είναι ανόητα τα φρένα των μοτέρ φρένων Leeson;

Ναι, αυτοί οι κινητήρες έχουν πηνία φρένων διπλής τάσης. Αυτά τα φρένα διασφαλίζουν ένα θετικό σταμάτημα με ασφάλεια. Το φορτίο σταματά αυτόματα όταν αποσυνδεθεί ή απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;