LEESON 122247.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 2 HP, 1,745 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92

LEESON 122247.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 2 HP, 1,745 RPM, 208 έως 230/460 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RQL Μοντέλο: 122247.00Σταυρός Κωδ: 61KM92

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,910.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145
Πλήρες φορτίο6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.6
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)57.79
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G120330.00
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634340
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 6.7-6.4 / 3.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMShaft Dia.ΤάσηHPHzΤιμή
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Μοτέρ φρένων | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Μοτέρ φρένων | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
LEESON 122245.00 C145T11FB22A Μοτέρ φρένων | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,294.72
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€4,242.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122247.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 2 HP, 1,745 RPM, 208 έως 230/460 V AC
€2,910.48 /μονάδα