SCHNEIDER ELECTRIC Προειδοποιητικό φως, LED, 24VAC ή 24 έως 48VDC


Φίλτρα
Τρέχον σχέδιο 1300mA AC / 850mA DC , Διάμετρος: 2.75 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 60 , Υψος: 5.5 " , Υλικό στέγασης: Ενισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 50,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Βιδωτό θόλο , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Έξοδος φωτός: 7W , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως 158 βαθμούς F , Πηγή ενέργειας: 24VAC ή 24 έως 48VDC , Εκτίμηση: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Τάση: 24VAC / 24 έως 48VDC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XVBL4B6
Μπλε€368.13
B
XVBL4B3
Πράσινο€350.37
C
XVBL4B5
Πορτοκαλί€313.02
D
XVBL4B4
Red€300.44
E
XVBL4B8
Κίτρινο€297.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;