Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Προειδοποιητικό φως LED Πορτοκαλί 24VAC / 24-48VDC | AJ2JKV 6KX78

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Προειδοποιητικό φως LED Πορτοκαλί 24VAC/24-48VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JKV Μοντέλο: XVBL4B5Cross Ref: 6KX78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€313.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροειδοποίηση Φως
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε1300mA AC / 850mA DC
Διάμετρος2.75 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό60
Ύψος5.5 "
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΒιδωτό θόλο
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός7W
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 158 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας24VAC ή 24 έως 48VDC
ΒαθμολογίαIP65, NEMA 1, 4X, 12
Τάση24VAC / 24 έως 48VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 Προειδοποιητική λυχνία LED Πράσινη 24VAC / 24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Πράσινο€350.37
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Προειδοποιητική λυχνία LED κόκκινο 24VAC ή 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77 XVBL4B4Red€300.44
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Προειδοποιητική λυχνία LED μπλε 24VAC ή 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79 XVBL4B6Μπλε€368.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Προειδοποιητική λυχνία LED κίτρινο 24VAC / 24-48VDC | AJ2JKX 6KX81 XVBL4B8Κίτρινο€297.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Προειδοποιητικό φως LED Πορτοκαλί 24VAC/24-48VDC
€313.02 /μονάδα