WATTS Αυτόματες βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης καθίσματος σειράς N240


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκί , Ικανότητα εκφόρτισης: 4059000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Mfr. Σειρά: N240 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 6"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
N240X 150-210 1
1"210 ° F1"150 Psi€604.75
B
N240X-075/210 1
1"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,289.06
B
N240X9 75-210 1
1"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,449.88
C
N241X 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 βαθμοί F1-1 / 4 "75 Psi€1,734.56
C
N241X8 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 βαθμοί F1-1 / 4 "150 Psi€1,502.47

Αυτόματες βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης καθίσματος σειράς N240

Οι αυτόματες βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης της σειράς Watts N240 παρέχουν αξιόπιστη και αυτόματη προστασία για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού και θερμοσίφωνες σε εμπορικές εφαρμογές. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν ανθεκτικές σε παραβίαση βίδες του καπό, οι οποίες αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες ρυθμίσεις ή παραβιάσεις. Διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανατοποθέτησης που αποτρέπει τη συσσώρευση υπερβολικής θερμοκρασίας ή πίεσης εντός του θερμοσίφωνα ή της δεξαμενής αποθήκευσης. Αυτές οι βαλβίδες της σειράς Watts N240 προσφέρουν σωλήνες θερμοστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα για την πρόληψη της διάβρωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;