Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS N240X 150-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27

WATTS 0315130 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ίντσας, 4059000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP4WXZ Μοντέλο: N240X 150-210 1Σταυρός: 162A27
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
€604.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής4059000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση113 psi
Αρ. ΣειράN240
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.323

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS N240X-075/210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,289.06
WATTS N241X 75-210 1 1/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 βαθμοί F1-1 / 4 "75 Psi€1,734.56
WATTS N241X8 100-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/4, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 βαθμοί F1-1 / 4 "150 Psi€1,502.47
WATTS N240X9 75-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,449.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0315130 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ίντσας, 4059000 Btu
€604.75 /μονάδα