Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3UTD 0318811

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ3UTD Μοντέλο: N241X 75-210 1 1/4Σταυρός: 0318811

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,734.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αρ. ΣειράN240
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης75 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS N240X 150-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 μοίρες φά1"150 Psi€604.75
WATTS N240X-075/210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,289.06
WATTS N241X8 100-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/4, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 βαθμοί F1-1 / 4 "150 Psi€1,502.47
WATTS N240X9 75-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,449.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi
€1,734.56 /μονάδα