Είδος | Φυγοκεντρική αντλία κεφαλής |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 40 @ 40 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 66 @ 20 έως 21 @ 50 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Οχι |
Duty | Συνεχής |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 84 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 79 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 77 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 70 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 57 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 48 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 90 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 24 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 8 |
Ύψος | 7 13 / 16 " |
Στέγαση Υλικό | 304 SS |
Απαιτείται HP | 1 |
Υλικό πτερωτών | 304 SS |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 122 PSI |
Μήκος | 2.625 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 150 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 31 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 90 @ 5 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 65 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 8 @ 60 πόδια |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Περιστροφή θύρας | 90 προσαυξήσεις |
RPM | 3450 |
Υλικό βιδών | 304 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας, κεραμικά, Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Χαρακτηριστικά | Χημική μεταφορά, ευθεία |
Υγρό υλικό | Carbon, Κεραμικό, 304 SS, Viton |
Πλάτος | 8 5 / 16 " |