Ανθεκτικές χημικές κεφαλές αντλίας C-Face

Φίλτρα

DAYTON -

Κεφαλές αντλιών

Οι κεφαλές αντλιών Dayton είναι ιδανικές για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας και ανώτερης ροής. Είναι κατάλληλα για χρήση με διαυγή, μη λειαντικά, μη εύφλεκτα υγρά που είναι συμβατά με εξοπλισμό αντλίας.

ΣτυλΜοντέλοGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΎψοςΕίσοδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4JMY1110 @ 26 πόδια19 @ 11 έως 6 @ 28 πόδια21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
B4JMY2528 @ 22 πόδια33 @ 12 έως 24 @ 28 πόδια38--7 13 / 16 "3 / 4 "€706.13
B4JMY32930 @ 41 πόδια48 @ 15 έως 20 @ 48 πόδια581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
B4JMY44840 @ 40 πόδια66 @ 20 έως 21 @ 50 πόδια902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
B4JMY57050 @ 48 πόδια97 @ 23 έως 16 @ 60 πόδια11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€863.63
B4JMY68555 @ 50 πόδια100 @ 26 έως 26 @ 60 πόδια13055247.625 "2"€997.50
B4JMY710590 @ 48 πόδια110 @ 28 έως 40 @ 65 πόδια15085627.625 "2"€1,002.75

Ανθεκτικές χημικές κεφαλές αντλίας C-Face

Οι κεφαλές αντλίας ανθεκτικές σε χημικές ουσίες είναι κατάλληλες για χρήση με μόνιμους διαιρούμενους κινητήρες πυκνωτών για την κυκλοφορία οξέων υψηλής διάβρωσης, άλμης, αλκαλίων, διαλυτών και αποστειρωμένων διαλυμάτων και διαλυμάτων επιμετάλλωσης. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Little Giant και Ντέιτον κεφαλές αντλίας με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 304 / θειούχο πολυφαινυλένιο / πολυπροπυλένιο με γέμιση γυαλιού για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν προστασία από λειαντικά υγρά και εξαιρετικά διαβρωτικά χημικά. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις κεφαλές αντλιών που διατίθενται σε επιλογές μεγέθους εξόδου 1-1/2, 1-1/4, 1/2 και 3/4 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;