Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4JMY1 Κεφαλή αντλίας 1/3 Hp 3/4 x 1/2 ίντσα | AD8ERK

DAYTON Κεφαλή αντλίας 4JMY1 1/3 Hp 3/4 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ERK Μοντέλο: 4JMY1
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
€530.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία κεφαλής
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head10 @ 26 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head19 @ 11 έως 6 @ 28 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΟχι
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού20
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού18
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού15
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού4
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού1
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού21
Ύψος7 13 / 16 "
Στέγαση Υλικό304 SS
Απαιτείται HP1/3
Υλικό πτερωτών304 SS
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3 / 4 "
Πίεση εισόδου128 PSI
Μήκος3"
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής21 @ 5 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι48 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής1 @ 40 πόδια
Outlet1 / 2 "
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
RPM3450
Υλικό βιδών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, κεραμικά, Viton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΧαρακτηριστικάΧημική μεταφορά, ευθεία
Υγρό υλικόCarbon, Κεραμικό, 304 SS, Viton
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.267
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρήση με αριθμό πλαισίου (56J)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΎψοςΕίσοδοςΤιμή
DAYTON 4JMY2 Κεφαλή αντλίας 1/2 Hp 3/4 x 3/4 ίντσα | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 πόδια33 @ 12 έως 24 @ 28 πόδια38--7 13 / 16 "3 / 4 "€693.39
DAYTON 4JMY3 Αντλία κεφαλής 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 ίντσα | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 πόδια48 @ 15 έως 20 @ 48 πόδια581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€781.02
DAYTON 4JMY4 Κεφαλή αντλίας 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 ίντσα | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 πόδια66 @ 20 έως 21 @ 50 πόδια902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€832.66
DAYTON 4JMY5 Αντλία κεφαλής 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 ίντσα | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 πόδια97 @ 23 έως 16 @ 60 πόδια11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€848.16
DAYTON 4JMY6 Αντλία κεφαλής 2 Hp 2 x 1 1/2 ίντσα | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 πόδια100 @ 26 έως 26 @ 60 πόδια13055247.625 "2"€979.61
DAYTON 4JMY7 Κεφαλή αντλίας 3 Hp 2 x 1 1/2 ίντσα | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 πόδια110 @ 28 έως 40 @ 65 πόδια15085627.625 "2"€984.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κεφαλή αντλίας 4JMY1 1/3 Hp 3/4 x 1/2 ίντσες
€530.25 /μονάδα