Είδος | Φυγοκεντρική αντλία κεφαλής |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 30 @ 41 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 48 @ 15 έως 20 @ 48 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Οχι |
Duty | Συνεχής |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 52 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 48 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 47 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 44 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 38 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 29 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 58 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 18 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 3 |
Ύψος | 7 13 / 16 " |
Στέγαση Υλικό | 304 SS |
Απαιτείται HP | 3/4 |
Υλικό πτερωτών | 304 SS |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 4 " |
Πίεση εισόδου | 123 PSI |
Μήκος | 3" |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 150 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 31 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 58 @ 5 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 62 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 3 @ 60 πόδια |
Outlet | 3 / 4 " |
Περιστροφή θύρας | 90 προσαυξήσεις |
RPM | 3450 |
Υλικό βιδών | 304 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας |
Υλικό σφραγίδας | Άνθρακας, κεραμικά, Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Χαρακτηριστικά | Χημική μεταφορά, ευθεία |
Υγρό υλικό | Carbon, Κεραμικό, 304 SS, Viton |
Πλάτος | 8.38 " |