Χωρητικότητα: 500 lbs. , Caster Dia.: 10 " , Υλικό Caster: Στερεός αφρός ουρεθάνης , Τύπος Caster: Πνευματικός , Υψος: 50.75 " , Περιλαμβάνει: 100 λίβρες. Ενσωματωμένος πάγκος εργασίας χωρητικότητας (Πτυσσόμενος) , Μήκος: 48 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 37.25 " , Αριθμός τροχών: 2 , Αριθμός κάθετων στηρίξεων: 1 , Ύψος πλατφόρμας: 37.25 " , Μήκος πλατφόρμας: 30 " , Υλικό πλατφόρμας: Αλουμίνιο , Πλάτος πλατφόρμας: 13.25 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Χωρητικότητα ραφιού: 100 lbs. , Ύψος πάγκου εργασίας: 37 1 / 4 " , Πλάτος πάγκου εργασίας: 13 1 / 4 "