VESTIL Φορτηγό χειρός ALUM-P-TB-UFBK με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, μαύρος τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LUW Μοντέλο: ALUM-P-TB-UFBK

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,053.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη πλατφόρμα
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣτερεός αφρός ουρεθάνης
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος48 "
Χωρητικότητα Dolly500 lbs.
Ύψος50.75 "
Περιλαμβάνει100 λίβρες. Ενσωματωμένος πάγκος εργασίας χωρητικότητας (Πτυσσόμενος)
Μήκος48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας37.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κάθετων στηρίξεων1
Ύψος εξέδρας37.25 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας13.25 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα ραφιού100 lbs.
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣτερεός αφρός ουρεθάνης
Πλάτος19.62 "
Ύψος πάγκου εργασίας37 1 / 4 "
Πλάτος πάγκου εργασίας13 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)128.91
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)50.17
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τροχούΠλάτοςΤιμή
VESTIL ALUM-P-TB Χειρόφορο με Πτυσσόμενη Πλατφόρμα, Πνευματικό | AG7LUV ALUM-P-TBΜαύρη19.75 "€930.55
VESTIL ALUM-P-TB-UFBL Φορτηγό Χειρός με Πτυσσόμενη Πλατφόρμα, Πνευματικό | AG7LUX ALUM-P-TB-UFBLΜπλε20.81 "€1,053.61
VESTIL ALUM-P-TB-UFRD Φορτηγό χειρός με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, κόκκινος τροχός | AG7LUY ALUM-P-TB-UFRDRed20.81 "€1,060.79
VESTIL ALUM-P-TB-UFYL Φορτηγό χειρός με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, κίτρινος τροχός | AG7LUZ ΑΛΟΥΜ-Ρ-ΤΒ-ΟΥΦΥΛΚίτρινο20.81 "€1,060.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό χειρός ALUM-P-TB-UFBK με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, μαύρος τροχός
€1,053.61 /μονάδα