Dayton 4AYD6 air operated drum pump safely and swiftly dispense a variety of fluids such as chemicals, solvents, oils and lubricants from storage containers. It is ideal for laboratories and manufacturing facilities where efficient transfer of liquids from drums or barrels is required.
Χαρακτηριστικά:
- This air operated drum pump has a maximum oil flow rate of 4.76 gpm, facilitating efficient dispensing of fluids from drums or barrels.
- It comes with a 1-3/8 inch air outlet size, allowing for smooth and unrestricted flow of liquids during dispensing operations.
- This air operated drum pump offers compatibility with a range of fluids, including automatic transmission fluid and motor oil.
- It is equipped with an FNPT discharge connection, providing a secure and leak-free connection to hoses or piping systems.
- The pump is designed for use with high viscosity oils, capable of dispensing fluids up to SAE 240 oils, and can pump liquids up to 50 meters away.
- It is not recommended for use with certain chemicals such as antifreeze, deionised water, diesel fuel, gasoline and others, ensuring safe and proper handling of compatible fluids.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός ενός σωλήνα αναρρόφησης;
Α. Ο σωλήνας αναρρόφησης μεταφέρει με ασφάλεια υγρά από το ένα μέρος στο άλλο. Δημιουργεί κενό τραβώντας αέρα μέσα από αυτό και αναρροφά υγρό για εύκολη εκκένωση.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός προσαρμογέα bung;
A. Ένας αντάπτορας bung τοποθετεί την αντλία AODD (διπλό διάφραγμα που λειτουργεί με αέρα) στην οπή του τυμπάνου.
Ε. Τι σημαίνει «αυτοαναρρόφηση»;
A. Όταν η αντλία βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του υγρού που πρόκειται να αντληθεί, η βαρύτητα και η πίεση του αέρα διασφαλίζουν ότι η αντλία γεμίζει συνεχώς με το υγρό, έτσι ώστε να μην υπάρχει εισροή αέρα στην αντλία ή διάρκεια ζωής αναρρόφησης. Αυτό είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει η διαδικασία άντλησης και να λειτουργεί ομαλά για μια συνεχή περίοδο.
Q. What is the maximum pressure these electric drum pumps can handle?
A. They can handle pressures up to 87 psi.
Q. Can this Dayton 4AYD6 pump be used for long-distance fluid transfer?
A. Yes, the pump is designed for high viscosity oils and can dispense fluids up to 50 meters away, offering flexibility in fluid transfer operations within industrial settings.