DAYTON 5UWG6 Piston Drum Pump Air Λειτουργεί 10 GPM | AE6TAE

DAYTON 5UWG6 Εμβολοφόρο αντλία τυμπάνου αέρα Λειτουργία 10 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TAE Μοντέλο: 5UWG6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΑλουμίνιο, ψευδάργυρος
Τύπος προσαρμογέαΣυρόμενο κούμπωμα με νήμα τυμπάνου 2 "
Υλικό σώματοςΑλουμινίου, χάλυβα
Υλικό κυλίνδρουΑλουμίνιο, Χάλυβας
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ νιτριλίου
GPM10.60
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος
Υλικό εσωτερικών μερώνΧάλυβας, Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Νιτρίλιο, Πολυουρεθάνη, Νάιλον
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)145
Μέγιστη. Ροή10 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM10.60
Μέγιστη. GPM για λάδι10
Μέγιστη. Κεφάλι34 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.122 F
Μέγεθος εξόδου3/4 Σε FNPT
Συνολικό μήκος51 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνη
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης37 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΛειτουργία αέρα, Λόγος 1: 1
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.84
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (1000 SSU)
    • Αναλογία (1: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςGPMΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 4AYD6 Αεροκίνητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματη πλήρωση, 1750 cP Μέγ. Ιξώδες | AD6VKX 4η ημέρα63/4 "FNPTΑλουμινίου, χάλυβα4.7651.187 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργεί με αέρα5.5 "5.5 "€971.87
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTΑνοξείδωτο ατσάλι-4.5 "Καουτσούκ νιτριλίουΑντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα2.25 "18.5 "€1,279.90
DAYTON 5UWG8 Drum Pump Air Operated 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα3.7051 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 3: 12 1 / 2 "2.5 "€744.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWG6 Εμβολοφόρο αντλία τυμπάνου αέρα Λειτουργία 10 GPM
€697.94 /μονάδα