DAYTON Αντλίες τυμπάνου


Οι αντλίες τυμπάνων Dayton χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή τη διανομή υγρών, καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων από βαρέλια ή βαρέλια. Οι αντλίες τυμπάνου Dayton επιτρέπουν πιο ακριβή έλεγχο ροής από τις ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου και παράγουν υψηλότερους ρυθμούς ροής από τις αντλίες χειρός τυμπάνου για τη διανομή ή τη μεταφορά μέτριων έως μεγάλων ποσοτήτων f...διαυγής.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος προσαρμογέα: Συρόμενο κούμπωμα με νήμα τυμπάνου 2 " , Σχέδιο: Παλινδρομικός κινητήρας αέρα , Υλικό φλάντζας: Καουτσούκ νιτριλίου , Υλικό στέγασης: Χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος , Μέγεθος εισόδου: 1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςGPMΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5UWG8
3/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα3.7051 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 3: 12 1 / 2 "2.5 "€744.99
B
5UWG6
3/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα10.6051 "Νιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 1: 12 1 / 2 "2.5 "€697.94
C
4η ημέρα6
3/4 "FNPTΑλουμινίου, χάλυβα4.7651.187 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργεί με αέρα5.5 "5.5 "€971.87
D
5UWG1
3 / 4 "NPTΑνοξείδωτο ατσάλι-4.5 "Καουτσούκ νιτριλίουΑντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα2.25 "18.5 "€1,279.90

Αντλίες τυμπάνου

Οι αντλίες τυμπάνων Dayton είναι ηλεκτρικές, χειροκίνητες ή αερόβιες συσκευές που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την άντληση υγρών από τύμπανα ή δοχεία. Μειώνουν τον κίνδυνο διαρροής και επίσης, μειώνουν τα απόβλητα προϊόντων επιτρέποντας την απομάκρυνση υγρών από βαρέλια που είναι πολύ βαριά ή μεγάλα και δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν έναν εύκαμπτο σωλήνα ή σωλήνα εισαγωγής που χωράει εύκολα μέσα από το άνοιγμα ενός δοχείου για να βυθιστεί στο υγρό που υπάρχει μέσα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες τυμπάνου, που διατίθενται σε επιλογές ταχύτητας ροής 3.7, 4.76 και 10.6 GPM.

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε τις αντλίες πεπιεσμένου αέρα σε ένα κανονικά σφραγισμένο μεταλλικό τύμπανο.
  • Συνδέστε τα μέσω της μεγάλης οπής στο τύμπανο σε έναν σωλήνα στήριξης.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα στο σωλήνα στήριξης και άλλα εξαρτήματα για να χειριστείτε το υγρό.
  • Ένα κενό δημιουργείται σε αμφίδρομες μονάδες από την αντλία τυμπάνου που τραβάει το υγρό μέσα στο τύμπανο.
  • Ο αέρας μπορεί να αναστραφεί μέσω ενός κουμπιού στην αντλία τυμπάνου για να πιέσει το τύμπανο και να ωθήσει το υγρό έξω από αυτό μέσω του πυθμένα του σωλήνα στήριξης.

Χαρακτηριστικά

  • Τροφοδοτούνται από παροχή πεπιεσμένου αέρα για την εξαγωγή υγρών από ένα δοχείο.
  • Είναι κατασκευασμένα με υλικά υψηλής αντοχής στη διάβρωση που προστατεύουν από όξινες και βασικές χημικές συγκεντρώσεις.
  • Χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση δεξαμενών καυσίμου και την αφαίρεση αναλωμένων υγρών από οχήματα και μηχανήματα που κινούνται με κινητήρα.
  • Η μάρκα προσφέρει αντλίες μονής και διπλής δράσης με εκκένωση εξόδου που κυμαίνεται από 3.7 GPM έως 10.6 GPM.
  • Η Dayton προσφέρει αντλίες τυμπάνου είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από συνδυασμό αλουμινίου και χάλυβα για ανθεκτικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι υλικό χρησιμοποιεί το Dayton για την κατασκευή σφραγίδων;

Τα ελαστικά στεγανοποίησης αυτών των αντλιών τυμπάνων είναι είτε από νιτρίλιο, συνδυασμό νιτριλίου, τουρκίτη και πολυουρεθάνης ή συνδυασμό νιτριλίου, νάιλον & πολυουρεθάνης.

Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα που μπορούν να αντέξουν αυτές οι αντλίες;

Οι αντλίες τυμπάνου Dayton μπορούν να αντέξουν πιέσεις αέρα έως και 150 psi.

Ποιος κινητήρας χρησιμοποιείται για την περιστροφή αυτών των αντλιών;

Οι αντλίες τυμπάνου Dayton είναι εξοπλισμένες με παλινδρομικό κινητήρα αέρα για ομαλή ροή.

Ποιος προσαρμογέας χρησιμοποιείται στις αντλίες τυμπάνων Dayton;

Οι αντλίες τυμπάνου Dayton εγκαθίστανται με συρόμενο πτερύγιο με σπείρωμα τυμπάνου 2 ιντσών για εύκολες συνδέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;