DAYTON 5UWG8 Drum Pump Air Operated 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON 5UWG8 Drum Pump Air Λειτουργία 3.7 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TAG Μοντέλο: 5UWG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€659.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΑλουμίνιο, ψευδάργυρος
Τύπος προσαρμογέαΣυρόμενο κούμπωμα με νήμα τυμπάνου 2 "
Υλικό σώματοςΑλουμινίου, χάλυβα
Υλικό κυλίνδρουΑλουμίνιο, Χάλυβας
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ νιτριλίου
GPM3.70
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος
Υλικό εσωτερικών μερώνΧάλυβας, Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Νιτρίλιο, Πολυουρεθάνη, Τουρκίτης
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)145
Μέγιστη. Ροή3.7 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM3.70
Μέγιστη. GPM για λάδι3.7
Μέγιστη. Κεφάλι34 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.122 F
Μέγεθος εξόδου3/4 Σε FNPT
Συνολικό μήκος51 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνη
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης37 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΛειτουργία αέρα, Λόγος 3: 1
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (2000 SSU)
    • Αναλογία (3: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςGPMΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 4AYD6 Αεροκίνητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματη πλήρωση, 1750 cP Μέγ. Ιξώδες | AD6VKX 4η ημέρα63/4 "FNPTΑλουμινίου, χάλυβα4.7651.187 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργεί με αέρα5.5 "5.5 "€864.96
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTΑνοξείδωτο ατσάλι-4.5 "Καουτσούκ νιτριλίουΑντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα2.25 "18.5 "€979.64
DAYTON 5UWG6 Piston Drum Pump Air Λειτουργεί 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα10.6051 "Νιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 1: 12 1 / 2 "2.5 "€679.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWG8 Drum Pump Air Λειτουργία 3.7 GPM
€659.28 /μονάδα