SPEEDAIRE Αεροβόλα


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Χειρός , Μέγεθος εισόδου: 1/4 "(F) NPT , Έξοδος: 90 psi
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. dBAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
458J36
-----Αεροπίστολο--€20.59
B
52CF71
-----Αεροπίστολο--€34.74
C
458J42
-----Αεροπίστολο--€23.44
D
458J49
-----Αεροπίστολο--€40.01
E
458J41
-----Αεροπίστολο--€19.70
F
458J38
-----Αεροπίστολο--€28.90
G
52CF77
-----Αεροπίστολο--€36.59
F
458J39
-----Αεροπίστολο--€32.85
H
52CF72
-----Αεροπίστολο--€36.19
I
52CF67
-----Αεροπίστολο--€35.57
I
52CF66
-----Αεροπίστολο--€42.17
J
52CF64
-----Αεροπίστολο--€43.13
K
52CF84
-----Κιτ αεροβόλου--€66.60
L
52ΚΔ67
-----Κιτ αεροβόλου--€95.81
M
52ΚΔ66
-----Κιτ αεροβόλου--€33.97
N
52CF65
-----Κιτ αεροβόλου--€40.16
D
458J48
-----Αεροπίστολο--€41.34
D
458J50
-----Αεροπίστολο--€48.62
O
458J46
-----Αεροπίστολο--€34.35
O
458J45
-----Αεροπίστολο--€32.24
H
52CF73
-----Αεροπίστολο--€24.45
P
52ΚΔ62
-----Αεροπίστολο--€27.00
Q
52ΚΔ65
-----Αεροπίστολο--€28.68
R
52ΚΔ68
-----Κιτ αεροβόλου--€92.73
S
52CF63
-----Αεροπίστολο--€40.16
T
52ΚΔ73
-----Αεροπίστολο--€30.73
U
52CF80
-----Αεροπίστολο--€19.22
V
52CF76
-----Αεροπίστολο--€23.14
O
458J44
-----Αεροπίστολο--€40.11
A
458J37
-----Αεροπίστολο--€24.02
W
52ΚΔ69
-----Κιτ αεροβόλου--€80.82
X
52CF74
-----Κιτ αεροβόλου--€70.26
Y
52CF85
-----Κιτ αεροβόλου--€19.16
Z
52ΚΔ70
-----Κιτ αεροβόλου--€182.66
A1
458J51
-----Αεροπίστολο--€4.84
S
52CF68
-----Αεροπίστολο--€52.30
B1
52ΚΔ71
-----Αεροπίστολο--€21.68
C
458J43
-----Αεροπίστολο--€30.53
C1
52CF78
2-1 / 4 "9 SCFMψευδάργυρος2"ChromeΑεροπίστολο100150 psi€23.61
D1
22YK82
3"10 scfmPVC / Ορείχαλκος-ΜαύρηΑεροπίστολο-150 psi€6.34
E1
52CF69
38 "9 SCFMψευδάργυρος2-1 / 2 "ψευδάργυροςΑεροπίστολο90220 psi€46.07
F1
458J47
38-1 / 4 "16 scfmΑλουμίνιο2-1 / 4 "ΓκρίΑεροπίστολο100120 psi€38.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;