Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 458J47 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 120 PSI Max. Πίεση εισόδου, Αλουμίνιο | CH3PWY 458J47

SPEEDAIRE 458J47 Air Gun, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας, 120 PSI Max. Πίεση εισόδου, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PWY Μοντέλο: 458J47Cross Ref: 458J47
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
€38.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα16 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης36 "
Μέγιστη. dBA100
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μήκος ακροφυσίου36 "
Μέγεθος εξόδου1/4 "FNPT
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος38-1 / 4 "
συνολικό πλάτος2-1 / 4 "
ΣκανδάληΚοντός μοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. dBAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
Speedaire 22yk82 Air Gun Hand Hand Black PVC | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / Ορείχαλκος-ΜαύρηΑεροπίστολο-150 psi€6.34
SPEEDAIRE 52CF78 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 150 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMψευδάργυρος2"ChromeΑεροπίστολο100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 220 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMψευδάργυρος2-1 / 2 "ψευδάργυροςΑεροπίστολο90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 52KD69 Air Gun Kit, Pistol-Grip Grip, Aluminium/Polyoxymethylene/ Steel, 1/4 Inch NPT Female, Std | CU4BDX 52ΚΔ69-----Κιτ αεροβόλου--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, 1/4 ίντσας NPT Θηλυκό, 12 ακροφύσιο | CU4BDY 52CF74-----Κιτ αεροβόλου--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, θηλυκό NPT 1/4 ίντσας, ακροφύσιο 12, Πολλαπλή θύρα | CU4BDZ 52CF84-----Κιτ αεροβόλου--€66.60
SPEEDAIRE 52CF85 Air Gun Kit, Pistol-Grip Grip, Plastic, 1/4 Inch NPT Female, 3 Nozzle, Various, Plastic | CU4BEA 52CF85-----Κιτ αεροβόλου--€19.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 458J47 Air Gun, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας, 120 PSI Max. Πίεση εισόδου, Αλουμίνιο
€38.88 /μονάδα