Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Speedaire 22yk82 Air Gun Hand Hand Black PVC | AB7GJW

SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Hand Held Black Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GJW Μοντέλο: 22YK82

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα10 scfm
Υλικό σώματοςPVC / Ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΧειρός
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος επέκτασης3"
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
ΣτόμιοΣυμβουλή PVC
Μήκος ακροφυσίου3"
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)21.11
Πλάτος πλοίου (cm)5
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. dBAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
SPEEDAIRE 52CF78 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 150 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMψευδάργυρος2"ChromeΑεροπίστολο100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 220 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMψευδάργυρος2-1 / 2 "ψευδάργυροςΑεροπίστολο90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 458J47 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 120 PSI Max. Πίεση εισόδου, Αλουμίνιο | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmΑλουμίνιο2-1 / 4 "ΓκρίΑεροπίστολο100120 psi€38.88
SPEEDAIRE 52KD69 Air Gun Kit, Pistol-Grip Grip, Aluminium/Polyoxymethylene/ Steel, 1/4 Inch NPT Female, Std | CU4BDX 52ΚΔ69-----Κιτ αεροβόλου--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, 1/4 ίντσας NPT Θηλυκό, 12 ακροφύσιο | CU4BDY 52CF74-----Κιτ αεροβόλου--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, θηλυκό NPT 1/4 ίντσας, ακροφύσιο 12, Πολλαπλή θύρα | CU4BDZ 52CF84-----Κιτ αεροβόλου--€66.60
SPEEDAIRE 52CF85 Air Gun Kit, Pistol-Grip Grip, Plastic, 1/4 Inch NPT Female, 3 Nozzle, Various, Plastic | CU4BEA 52CF85-----Κιτ αεροβόλου--€19.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Hand Held Black Pvc
€6.34 /μονάδα