VESTIL Σφυρηλατημένα πιρούνια σειράς F4


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Καρφίτσες μεταφοράς , Κατηγορία μεταφοράς: Κατηγορία II , Χρώμα: Μαύρη , Για πλάτος περόνης: 4" , Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιού: Στυλ καρφιτσών , Πλάτος περόνης: 4" , Υψος: 22 " , Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος: 4"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΓια πάχος πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΕίδοςΜήκοςΒάρος ανά ζευγάριΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F4-1.25-48
3000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Επέκταση πιρούνι--€788.72
B
F4-1.25-48-CPL
3000 lbs.40.12 "-48 "πιρούνι50.63 "205 lbs.€846.03
RFQ
C
F4-1.25-36
3000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Επέκταση πιρούνι--€677.21
D
F4-1.25-36-CPL
3000 lbs.38.625 "-36 "πιρούνι38.63 "201 lbs.€734.43
RFQ
E
F4-1.50-48-CPL
4000 lbs.40.12 "-48 "πιρούνι50.63 "247 lbs.€1,010.67
RFQ
F
F4-1.50-60-CPL
4000 lbs.40.12 "-60 "πιρούνι62.63 "308 lbs.€1,153.93
RFQ
G
F4-1.50-36-CPL
4000 lbs.38.625 "-36 "πιρούνι38.63 "150 lbs.€853.25
RFQ
H
F4-1.50-60
4000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Επέκταση πιρούνι--€1,098.17
I
F4-1.50-48
4000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Επέκταση πιρούνι--€957.81
J
F4-1.50-42-CPL
4000 lbs.40.12 "-42 "πιρούνι44.63 "249 lbs.€944.96
RFQ
K
F4-1.50-36
4000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Επέκταση πιρούνι--€795.94
L
F4-1.50-42
4000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Επέκταση πιρούνι--€887.59
M
F4-1.75-60
5000 lbs.40.12 "1.75 "60 "Επέκταση πιρούνι--€1,232.59
N
F4-1.75-48
5000 lbs.40.12 "1.75 "48 "Επέκταση πιρούνι--€1,062.37
O
F4-1.75-42
5000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Επέκταση πιρούνι--€983.49
P
F4-1.75-36
5000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Επέκταση πιρούνι--€897.67
Q
F4-1.75-60-CPL
5000 lbs.40.12 "-60 "πιρούνι62.63 "344 lbs.€1,288.56
RFQ
R
F4-1.75-48-CPL
5000 lbs.40.12 "-48 "πιρούνι50.63 "309 lbs.€1,118.06
RFQ
S
F4-1.75-36-CPL
5000 lbs.38.625 "-36 "πιρούνι38.63 "251 lbs.€950.71
RFQ
T
F4-1.75-42-CPL
5000 lbs.40.12 "-42 "πιρούνι44.63 "277 lbs.€1,040.82
RFQ

Σφυρηλατημένα πιρούνια σειράς F4

Raptor Supplies είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας πιρουνιών της σειράς F4 που κατασκευάζονται από την Vestil, που χρησιμοποιούνται κυρίως είτε για την αύξηση του τρέχοντος μήκους του πιρουνιού είτε ως αντικατάσταση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα πιρούνια από σφυρήλατο χάλυβα σε μήκη που κυμαίνονται από 36 έως 60 ίντσες και χωρητικότητα από 3000 έως 5000 λίβρες. διατίθεται με καρφίτσες μεταφοράς. Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών τοποθέτησης βαγονιού Κλάσης II και πληρούν τα πρότυπα ITA.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;