VESTIL F4-1.25-36-CPL Forged Steel Fork, Carriage Pins, 3000 Lb. Capacity, 36 Inch Size | CE3DCE

VESTIL F4-1.25-36-CPL Forged Steel Fork, Carriage Pins, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών

Είδος: CE3DCE Μοντέλο: F4-1.25-36-CPL
€734.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπιρούνι
Τύπος συνημμένουΚαρφίτσες μεταφοράς
Χωρητικότητα3000 lbs.
Κατηγορία αμαξιούΚατηγορία II
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος38.625 "
Σχεδιασμός επέκτασηςΣτυλ καρφιτσών
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτυλ καρφιτσών
Μήκος περονοφόρου36 "
Πάχος πιρουνιού1.25 "
Ύψος22 "
ΠεριλαμβάνειΚαρφίτσες μεταφοράς
Μήκος38.63 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος1.25 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4"
Βάρος ανά ζευγάρι201 lbs.
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΓια πάχος πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΕίδοςΜήκοςΒάρος ανά ζευγάριΤιμή
VESTIL F4-1.25-36 Forged Steel Fork, 3000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | ΑΓ7ΡΘ F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Επέκταση πιρούνι--€677.21
VESTIL F4-1.25-48 Forged Steel Fork, 3000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Επέκταση πιρούνι--€788.72
VESTIL F4-1.50-36 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Επέκταση πιρούνι--€795.94
VESTIL F4-1.50-42 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 42 ίντσες | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Επέκταση πιρούνι--€887.59
VESTIL F4-1.50-48 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Επέκταση πιρούνι--€957.81
VESTIL F4-1.50-60 Forged Steel Fork, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 60 ίντσες | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Επέκταση πιρούνι--€1,098.17
VESTIL F4-1.75-36 Forged Steel Fork, 5000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Επέκταση πιρούνι--€897.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL F4-1.25-36-CPL Forged Steel Fork, Carriage Pins, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών
€734.43 /μονάδα