VESTIL F4-1.75-48 Forged Steel Fork, 5000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7RTR

VESTIL F4-1.75-48 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 5000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RTR Μοντέλο: F4-1.75-48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,062.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Τύπος συνημμένουΚαρφίτσες μεταφοράς
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40.12 "
Για πάχος πιρουνιού1.75 "
Για πλάτος πιρουνιού4"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτυλ καρφιτσών
Μήκος περονοφόρου48 "
Πάχος πιρουνιού1 3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος22 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος1.75 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.05
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΓια πάχος πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΕίδοςΜήκοςΒάρος ανά ζευγάριΤιμή
VESTIL F4-1.25-36 Forged Steel Fork, 3000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | ΑΓ7ΡΘ F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Επέκταση πιρούνι--€677.21
VESTIL F4-1.25-48 Forged Steel Fork, 3000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Επέκταση πιρούνι--€788.72
VESTIL F4-1.50-36 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Επέκταση πιρούνι--€795.94
VESTIL F4-1.50-42 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 42 ίντσες | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Επέκταση πιρούνι--€887.59
VESTIL F4-1.50-48 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Επέκταση πιρούνι--€957.81
VESTIL F4-1.50-60 Forged Steel Fork, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 60 ίντσες | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Επέκταση πιρούνι--€1,098.17
VESTIL F4-1.75-36 Forged Steel Fork, 5000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 36 ίντσες | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Επέκταση πιρούνι--€897.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL F4-1.75-48 Πιρούνι από σφυρήλατο χάλυβα, 5000 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 48 ίντσες
€1,062.37 /μονάδα