Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 52CF72 Air Gun, Thumb-Lever Grip, Zinc, 1/4 Inch NPT Female, 1 Nozzle, Safety, Brass, Straight | CU4BFH

SPEEDAIRE 52CF72 Air Gun, Thumb-Lever Grip, Zinc, 1/4 Inch NPT Female, 1 Nozzle, Safety, Brass, Straight

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4BFH Μοντέλο: 52CF72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€36.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. dBAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
Speedaire 22yk82 Air Gun Hand Hand Black PVC | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / Ορείχαλκος-ΜαύρηΑεροπίστολο-150 psi€6.34
SPEEDAIRE 52CF78 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 150 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMψευδάργυρος2"ChromeΑεροπίστολο100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 220 PSI Max. Πίεση εισόδου, ψευδάργυρος | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMψευδάργυρος2-1 / 2 "ψευδάργυροςΑεροπίστολο90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 458J47 Air Gun, 1/4 Inch FNPT Inlet, 120 PSI Max. Πίεση εισόδου, Αλουμίνιο | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmΑλουμίνιο2-1 / 4 "ΓκρίΑεροπίστολο100120 psi€38.88
SPEEDAIRE 52KD69 Air Gun Kit, Pistol-Grip Grip, Aluminium/Polyoxymethylene/ Steel, 1/4 Inch NPT Female, Std | CU4BDX 52ΚΔ69-----Κιτ αεροβόλου--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, 1/4 ίντσας NPT Θηλυκό, 12 ακροφύσιο | CU4BDY 52CF74-----Κιτ αεροβόλου--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 Air Gun Kit, λαβή πιστολιού, πλαστικό, θηλυκό NPT 1/4 ίντσας, ακροφύσιο 12, Πολλαπλή θύρα | CU4BDZ 52CF84-----Κιτ αεροβόλου--€66.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 52CF72 Air Gun, Thumb-Lever Grip, Zinc, 1/4 Inch NPT Female, 1 Nozzle, Safety, Brass, Straight
€36.19 /μονάδα