Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RZZ Μοντέλο: 5UWG1
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
€979.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Ύψος18.5 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Υλικό εσωτερικών μερώνΑνοξείδωτο ατσάλι, καουτσούκ νιτριλίου, επινικελωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή10.6 gpm
Μέγιστη. GPM για νερό10.6
Μέγιστη. Πίεση142 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "NPT
Συνολικό μήκος4.5 "
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης37-1 / 2 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-5 / 64 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-17 / 64 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΑντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (1500 CPS)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςGPMΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 4AYD6 Αεροκίνητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματη πλήρωση, 1750 cP Μέγ. Ιξώδες | AD6VKX 4η ημέρα63/4 "FNPTΑλουμινίου, χάλυβα4.7651.187 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργεί με αέρα5.5 "5.5 "€864.96
DAYTON 5UWG6 Piston Drum Pump Air Λειτουργεί 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα10.6051 "Νιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 1: 12 1 / 2 "2.5 "€679.27
DAYTON 5UWG8 Drum Pump Air Operated 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 Σε FNPTΑλουμινίου, χάλυβα3.7051 "Νιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΛειτουργία αέρα, Λόγος 3: 12 1 / 2 "2.5 "€659.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWG1 αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα
€979.64 /μονάδα