DORIAN Κάτοχος εργαλείου


Οι θήκες εργαλείων Dorian έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν με ασφάλεια τετράγωνα εργαλεία κορμού ή ράβδους διάτρησης στον στύλο του εργαλείου για να βελτιώσουν την ακαμψία κατά το σπείρωμα, το χτύπημα, το τρύπημα, το χτύπημα, τη διάνοιξη, την όψη ή την περιστροφή εφαρμογών.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΔιάσταση AΧαρακτηριστικάΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.5002.75 "1"1.5 "€109.66
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Γυρίζοντας, αντιμετωπίζοντας και βαρετό0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€195.01
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.6253.25 "1.25 "1.75 "€127.21
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.7503.75 "1.5 "2.25 "€153.56
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Γυρίζοντας, αντιμετωπίζοντας και βαρετό0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "€260.56
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Γυρίζοντας, αντιμετωπίζοντας και βαρετό1"4.5 "1.75 "2.5 "€273.43
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.0004.5 "1.75 "2.5 "€189.33
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD ή αναγνωριστικό-3.869 "1"1.5 "€331.39
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD ή αναγνωριστικό-4.369 "1.25 "1.75 "€377.95
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.2506"2.25 "3.25 "€304.21
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD ή αναγνωριστικό-5.119 "1.5 "2"€407.28
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD ή αναγνωριστικό-5.619 "1.5 "2.25 "€490.72
C
D60EA-1
1.736 "-1"Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.5007"3"4"€473.77

Κάτοχος εργαλείου

Οι εργαλειοθήκες Dorian είναι κατάλληλες για τη συγκράτηση εργαλείων τετράγωνου κορμού ή ράβδους διάτρησης κοντά στον στύλο του εργαλείου για ενίσχυση της ακαμψίας κατά το σπείρωμα, το τρύπημα, το χτύπημα, το χτύπημα, το τρύπημα, την όψη ή την περιστροφή. Αυτές οι θήκες εργαλείων διαθέτουν κατασκευή από κράμα χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου και τοποθέτηση γρήγορης αλλαγής και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε τυπικούς στύλους εργαλείων οποιασδήποτε διάστασης.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή χάλυβα από κράμα χρωμιομολυβδαίνιο για εφαρμογή σε εργασίες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και προσφέρουν ανώτερη αντοχή και ολκιμότητα σε σύγκριση με τον ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση των εργαλείων όταν το παλιό γίνεται θαμπό χωρίς να αφαιρείται ολόκληρο το συγκρότημα από το μηχάνημα.
  • Αυτές οι θήκες εργαλείων είναι τοποθετημένες κοντά στον στύλο εργαλείων της μηχανής για να μειώνουν την οπισθοδρόμηση για ακριβείς κοπές, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται επανειλημμένα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα εργαλεία στροφής και όψης;

  • Τα εργαλεία στροφής χρησιμοποιούνται στους τόρνους για την κοπή ή το φινίρισμα της εξωτερικής διαμέτρου ενός τεμαχίου εργασίας. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κυλινδρικών εξαρτημάτων.
  • Τα εργαλεία όψης έχουν σχεδιαστεί για την εξομάλυνση μιας επίπεδης επιφάνειας σε ορθή γωνία ως προς τον άξονα περιστροφής. Δουλεύουν με ακρίβεια στην αφαίρεση υλικού από το άκρο ή/και τον ώμο ενός τεμαχίου εργασίας.

Τι είναι η βάση εργαλείων γρήγορης αλλαγής;

Είναι μια συσκευή που συγκρατεί το εργαλείο κοπής στον τόρνο και χρησιμοποιεί ένα σύστημα γρήγορης αλλαγής για να επιταχύνει την αλλαγή εργαλείων και τις ρυθμίσεις εργαλείων από τη μια λειτουργία στην άλλη.

Τι είναι οι μηχανές τόρνου CNC;

Το μηχάνημα τόρνου CNC είναι μια συσκευή κοπής στην οποία το υλικό ή μέρος (όπως άξονες / σωλήνες) συσφίγγεται και περιστρέφεται ενώ το κοπτικό εργαλείο παραμένει ακίνητο για να επιτευχθεί ακριβής κοπή χωρίς να καταστραφεί το τεμάχιο εργασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;