Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN D40CA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / στραμμένη σειρά Ca | AC8PQB 3CYH2

DORIAN D40CA-1 Στήριγμα εργαλείων Περιστροφή/στραμμένη Σειρά Ca

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8PQB Μοντέλο: D40CA-1Cross Ref: 3CYH2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€198.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου
Χωρητικότητα1.25 "
Διάσταση A0.562 "
Διάσταση Β1.000
Διάσταση C4.5 "
Διάσταση D1.75 "
Διάσταση Ε2.5 "
Διάσταση F1.53 "
Διάσταση G0.986 "
ΧαρακτηριστικάΓυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2995
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΔιάσταση AΧαρακτηριστικάΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
DORIAN D30BXA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Σειρά Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.6253.25 "1.25 "1.75 "€134.79
DORIAN D35CXA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Σειρά Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.7503.75 "1.5 "2.25 "€162.62
DORIAN D25AXA-1 Στήριγμα εργαλείου Σειρά Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.5002.75 "1"1.5 "€116.01
DORIAN D50DA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.2506"2.25 "3.25 "€317.63
DORIAN D60EA-1 Κάτοχος εργαλείου Σειρά περιστροφής / όψης Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.5007"3"4"€495.01
DORIAN QITP25N-881 Κάτοχος εργαλείου Od / id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD ή αναγνωριστικό-3.869 "1"1.5 "€341.89
DORIAN QITP30N-2 Κάτοχος εργαλείου Στροφή / όψη / διάτρηση Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Γυρίζοντας, αντιμετωπίζοντας και βαρετό0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€207.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN D40CA-1 Στήριγμα εργαλείων Περιστροφή/στραμμένη Σειρά Ca
€198.23 /μονάδα