Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN D35CXA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Σειρά Cxa | AC8PPT 3CYF5

DORIAN D35CXA-1 Στήριγμα εργαλείων Περιστροφή/στραμμένη Σειρά Cxa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PPT Μοντέλο: D35CXA-1Cross Ref: 3CYF5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€162.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου
Χωρητικότητα1"
Διάσταση A0.5 "
Διάσταση Β0.750
Διάσταση C3.75 "
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε2.25 "
Διάσταση F1.199 "
Διάσταση G0.861 "
ΧαρακτηριστικάΓυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΔιάσταση AΧαρακτηριστικάΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
DORIAN D30BXA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Σειρά Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.6253.25 "1.25 "1.75 "€134.79
DORIAN D40CA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / στραμμένη σειρά Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.0004.5 "1.75 "2.5 "€198.23
DORIAN D25AXA-1 Στήριγμα εργαλείου Σειρά Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας0.5002.75 "1"1.5 "€116.01
DORIAN D50DA-1 Κάτοχος εργαλείου Στροφή σειρά / όψη Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.2506"2.25 "3.25 "€317.63
DORIAN D60EA-1 Κάτοχος εργαλείου Σειρά περιστροφής / όψης Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Γυρίζοντας και αντιμετωπίζοντας1.5007"3"4"€495.01
DORIAN QITP25N-881 Κάτοχος εργαλείου Od / id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD ή αναγνωριστικό-3.869 "1"1.5 "€341.89
DORIAN QITP30N-2 Κάτοχος εργαλείου Στροφή / όψη / διάτρηση Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Γυρίζοντας, αντιμετωπίζοντας και βαρετό0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€207.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN D35CXA-1 Στήριγμα εργαλείων Περιστροφή/στραμμένη Σειρά Cxa
€162.62 /μονάδα