SPEEDAIRE Στοιχεία αντικατάστασης σιγαστήρα, αλουμίνιο & πολυπροπυλένιο


Φίλτρα
Βαθμολογία φίλτρου: 0.9 μικρά , Για χρήση σε: Θύρες εξάτμισης , Υλικό: Αλουμίνιο και πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Ροή: 160 cfm , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 160 F , Τύπος: Στοιχείο αντικατάστασης
ΣτυλΜοντέλοταιριάζειΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΥΝΝ5
1 / 8 και 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
B
2ΥΝΝ7
3/4 και 15.5 "3 5 / 16 "€85.81
C
2ΥΝΝ6
3 / 8 και 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59

Στοιχεία αντικατάστασης σιγαστήρα, αλουμίνιο & πολυπροπυλένιο

Τα ανταλλακτικά σιγαστήρα SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της απόδοσης του σιγαστήρα και τη μείωση της ομίχλης λαδιού από τον εξαντλημένο αέρα σε πολλές πνευματικές εφαρμογές στο εργοστάσιο και στο λευκό δωμάτιο. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και πολυπροπυλένιο, συνδυάζονται για χρήση σε θύρες εξάτμισης και αντέχουν μέγιστη πίεση 300 PSI. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών στοιχείων, διαθέσιμα σε μήκη 2.75, 4.312 και 5.5 ίντσες στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;